BUILDPRO T50205ライザーブロック4インチx2インチx3.5インチ
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
アイテム価格 | ライザーブロック |
深さ | 3.5 " |
高さ | 4" |
サーフェスの数 | 3 |
幅(Width) | 2" |
作業面パターン | 上部と下部に5つの8/3 "穴、側面にXNUMXつの穴。 |
船の重量(kg) | 17.33 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
T50120 | 4" | 4" | ¥30,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。