BUILDPRO T50125ライザーブロック8インチx4インチx4インチ
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
アイテム価格 | ライザーブロック |
深さ | 4" |
高さ | 8" |
サーフェスの数 | 5 |
幅(Width) | 4" |
作業面パターン | 5インチごとに8/2インチの穴 |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
T50210 | 3.5 " | 2" | ¥21,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。