BUCKHORN INC TL4229040010000モデルBf4229280010000Agボックスの蓋
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
アイテム価格 | バルクコンテナカバー |
色 | ブラック |
材料 | プラスチック |
外の高さ | 3.25 " |
外側の長さ | 42.5 " |
外側の幅 | 29.75 " |
UPC | 032903030150 |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TL4844030010000 | 2.875 " | 49 " | 44.875 " | ¥40,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。