BUCKHORN INC SW241508A206000壁コンテナ24インチ長さ15インチ幅100ポンド。
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
アイテム価格 | 壁のコンテナ |
色 | グレー |
内側の高さ | 6.875 " |
内側の長さ | 21.375 " |
内幅 | 13 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | HDPEプラスチック |
外の高さ | 7.5 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 15 " |
UPC | 032903030372 |
音量 | 1.11cu。 フォート |
ボリューム容量 | 1.11 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の長さ | 外側の長さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW3215080206000 | 29.375 " | 32 " | 1.52 cu。 ft。 | ¥20,034 | ||
SW4815080206000 | 45.375 " | 48 " | 2.35 cu。 ft。 | ¥24,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。