BUCKHORN INC BF4844290010000バルクコンテナ48インチ長さ44インチ幅黒
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
アイテム価格 | バルクコンテナ |
色 | ブラック |
内側の高さ | 23 2 / 5 " |
内側の長さ | 45 3 / 5 " |
内幅 | 42 " |
負荷容量 | 700ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 29 " |
外側の長さ | 48 " |
外側の幅 | 44 " |
UPC | 995477867013 |
蓋番号を使用する | 製造元番号LID-TL4844030010000 |
音量 | 25.9 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 25.9 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 折りたたんだ幅 | 内側の高さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF4229280010000 | 42 " | - | 22 7 / 10 " | 29 " | 製造元番号LID-TL4229040010000 | 13.8 cu。 ft。 | 39 2 / 5 " | 26 3 / 5 " | ¥83,425 | ||
BH4840252010000 | 48 " | 40 " | 18 5 / 16 " | 40 " | 1XGG8 | - | 44 " | 36 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
BN4845442010000 | 48 " | 45 " | 37 " | 45 " | 4TF37 | - | 44.5 " | 41.5 " | ¥176,610 | ||
BF4229280051000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84,005 | ||
BF4844290051000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥116,539 | ||
BN4845512010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175,110 | ||
BN4845342023000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥103,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。