BUCKHORN INC AS3424201201006付属の蓋コンテナ6.62Cuフィートグレー
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
アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
色 | グレー |
内側の高さ | 18.125 " |
内側の長さ | 29.875 " |
内幅 | 19.125 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 19.625 " |
外側の長さ | 34 " |
外側の幅 | 24 " |
UPC | 997852070186 |
音量 | 6.62 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 6.62 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 49.78 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 色 | 内側の高さ | 外側の幅 | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 27 " | レッド | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu。 ft。 | 25 " | 15.5 " | 100ポンド | ¥14,953 | ||
ARXNUMX | 27 " | 青 | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu。 ft。 | 25 " | 15.5 " | 100ポンド | ¥14,953 | ||
ARXNUMX | 27 " | グリーン | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu。 ft。 | 25 " | 15.5 " | 100ポンド | ¥14,953 | ||
39280 | 28 " | グレー | 14 " | 20 13 / 16 " | 3.8 cu。 ft。 | 23 " | 15 " | 100ポンド | ¥32,926 | ||
39175 | 24 " | グレー | 11 " | 19.5 " | 2.30 cu。 ft。 | 19 " | 14.5 " | 80ポンド | ¥20,342 | ||
39160 | 27 " | グレー | 11 " | 16 15 / 16 " | 2.25 cu。 ft。 | 25 " | 15.5 " | 100ポンド | ¥14,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。