入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グロメット |
色 | ブラック |
内部径 | 3 / 4 " |
材料 | PVC |
外径 | 1.125 " |
スロット幅 | 1 / 16 " |
タイプ | スロット |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
774113 | 1 / 2 " | 55 / 64 " | ¥2,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。