入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 |
色 | ブラウン |
HP | 0.5 |
材料 | ナイロン |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMAプラグ構成 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | スタンダードデュプレックス |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
サージ抑制 | いいえ |
タイプ | ストレートブレード |
電圧 | 125 VAC |
耐候性 | いいえ |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.09 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。