入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルテストインジケーター |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
接点径 | 0.080 " |
接点の長さ | 3 / 4 " |
接点スタイル | 硬質鋼またはタングステンカーバイド |
ダイヤルカラー | ホワイト |
ダイヤルリーディング | 0-4-0 |
サイズダイヤル | 1.5 " |
卒業 | 0.0001 " |
インジケータースタイル | 水平な |
レンジ | 0〜0.016インチ |
革命あたりの範囲 | 0.0160 " |
リーディング | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。