TESA BROWN SHARPE 00730081電子デジタルハイトゲージ、0〜36インチ/ 0〜920mm範囲
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
アイテム価格 | 高さゲージ |
正確さ | +/-(1.8 + 2 x L / 1000)マイクロメートルL |
電池 | 12.8V充電式 |
構造 | ダクタイル鋳鉄、ガラススケール |
ディスプレイ | タッチスクリーン |
メカニズム | 電動式 |
レンジ | 0~36"/0~920mm |
解像度 | 0.1 / 0.001 / 0.0001ミリメートル |
タイプ | 電子デジタル |
船の重量(kg) | 45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。