BROAN NUTONE 403001レンジフード30インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エコノミーライトレンジフード |
アンプ | 2.0 |
色 | ホワイト |
深さ | 17-1 / 2」 |
ダクト開口部 | 3-1 / 4 x 10 " |
高さ | 6" |
Hz | 60 |
タイプ | 垂直ベント、2スピード |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 50.04 |
船の長さ(cm) | 84.33 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8414600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | ホワイト | 17-1 / 2」 | 6" | レンジフード | 経済、照明付き | 36 " | - | 見積依頼
| |
423601 | 2.0 | ホワイト | 17-1 / 2」 | 6" | レンジフード | 経済、照明付き | 36 " | - | 見積依頼
| |
412401 | 2.0 | ホワイト | 17-1 / 2」 | 6" | レンジフード | 経済、照明付き | 24 " | ¥23,980 | ||
413001 | 2.0 | ホワイト | 17-1 / 2」 | 6" | エコノミーライトレンジフード | ベントフリー、2スピード | 30 " | ¥19,913 | ||
423001 | 2.0 | ホワイト | 17-1 / 2」 | 6" | エコノミーライトレンジフード | 垂直ベント、2スピード | 30 " | ¥23,525 | ||
423004 | 2.0 | ステンレス鋼 | 17-1 / 2」 | 6" | エコノミーライトレンジフード | 垂直ベント、2スピード | 30 " | ¥34,397 | ||
BCSD130SS | 1.4 | シルバー | 19.625 " | 6 | レンジフード | キャビネットの下 | - | ¥61,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。