入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 住宅用電気ウォールヒーター |
アンペアAC | 6.25 / 12.5、5.41 / 6.25 |
ところで | 2560 / 5120、3840 / 5120 |
色 | ホワイト |
終了 | 焼付けエナメル |
グリルの深さ | 7 / 8 " |
グリルの高さ | 9-1 / 4」 |
グリル素材 | 20ガリウム鋼 |
グリル幅 | 12 " |
ヒータータイプ | 軽商用/住宅 |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 7.75 " |
ハウジングの幅 | 10.25 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 120/208/240 |
壁の開口部の深さ | 3-3 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 7-3 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 10-1 / 4」 |
出力 | 750 / 1500、1125 / 1500 |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | アンペアAC | ところで | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 4.16 / 8.13、3.61 / 4.16 | 3413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413@240V | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 120 / 208-240 | 1000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000@240V | ¥45,832 | |
178 | 3.61 / 7.21、4.16 / 8.33 | 2560 / 5120、3413 / 6827 | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 208/240 | 750 / 1500、1000 / 2000 | ¥41,084 | |
192 | 3.61 / 7.21、4.71 / 8.33 | 2560 / 5120、3413 / 6827 | 4.25 " | 18 " | 14.25 " | 208/240 | 750 / 1500、1000 / 2000 | ¥98,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。