BRISKHEAT TD101X-050線間電圧サーモスタット25A35〜50F 277VAC
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動温度調節器 |
正確さ | +/- 15度F |
アンプ | 25 |
高さ | 2.9 " |
長さ | 2.9 " |
温度。 範囲 | 35度から50度F |
電圧 | 最大277VAC |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
モデル | 正確さ | アンプ | 高さ | 長さ | 温度。 範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD101X-060 | +/- 15度F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 45度から60度F | 最大277VAC | 2" | ¥37,421 | |
TD101X-075 | +/- 15度F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 60度から75度F | 最大277VAC | 2" | ¥37,425 | |
TD101X-105 | +/- 15度F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 90度から105度F | 最大277VAC | 2" | ¥36,941 | |
TD101X-200 | +/- 15度F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 185度から200度F | 最大277VAC | 2" | ¥36,941 | |
TB111N-325 | +/- 5度F | 22 | 10.25 " | 10.25 " | 25度から325度F | 最大480VAC | 4.75 " | ¥183,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。