入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対センサー |
リード長 | 10ft。 |
パイプサイズ | すべて |
プラグまたはコネクタタイプ | ミニプラグ |
温度制限(Deg。F) | 800 |
熱電対要素 | 24 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | 未接地 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TAKN10-DA | ¥17,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。