入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度調節器 |
アラーム | 聞こえる |
制御モード | PID またはオン/オフ |
管理期間 | プログラム対応 |
深さ | 2.6 " |
ヒステリシス | プログラム対応 |
入力電圧 | 100Vから125V AC |
長さ | 9.5 " |
出力 | 100〜125V AC |
消費電力 | 6VA |
センサータイプ | J |
設定精度 | +/-0.6%、+/-1 桁 |
サイズ | 1/32 |
スイッチ機能 | SPST |
温度。 範囲 | 0〜1000度F |
幅(Width) | 6.4 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 長さ | センサータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TTD999-K120 | 8" | - | 4.75 " | ¥190,153 | ||
TB250N-150 | 5.6 " | - | 4" | ¥80,824 | ||
TTD999-K240 | 8" | - | 4.75 " | ¥181,647 | ||
SDC240JF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ¥85,507 | ||
SDC240JC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ¥86,755 | ||
SDC240KF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ¥86,755 | ||
SDC240KC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ¥86,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。