入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度調節器 |
アンプ | 10 |
制御モード | オンオフ |
深さ | 1 3 / 4 " |
ヒステリシス | 1〜20度 |
入力電圧 | 120 |
長さ | 5 297 / 500 " |
出力 | 120 VAC |
消費電力 | 120 VAC |
センサータイプ | J |
設定精度 | 精度: スパンの +/- 0.6%、+/- 1 桁 |
スイッチ機能 | オンオフ |
温度。 範囲 | 32-999度F(0-600度C) |
タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
幅(Width) | 4 43 / 125 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | US |
モデル | センサータイプ | スイッチ機能 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SDC120JF-A | J | オンオフ | 32-999度F(0-600度C) | ¥73,104 | |
SDC120KF-A | K | オンオフ | 32-999度F(0-600度C) | ¥65,316 | |
SDC120KC-A | K | オンオフ | (0-600度C) | ¥65,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。