入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
正確さ | +/- 10度F |
アンプ | 4.8 |
コントローラー | 有り |
長さ | 8ft。 |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | 10度218度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 1152 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | マックス。 温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSTAT052002 | 0.3 | 24 " | 450度F | 0.5 " | ¥45,761 | |
HSTAT052004 | 0.6 | 4ft。 | 450度F | 0.5 " | ¥46,762 | |
HSTAT052006 | 0.9 | 6" | 450度F | 0.5 " | ¥50,617 | |
HSTAT052008 | 1.2 | 8ft。 | 450度F | 0.5 " | ¥54,225 | |
HSTAT102002 | 0.6 | 24 " | 425度F | 1" | ¥43,936 | |
HSTAT102004 | 1.2 | 4ft。 | 450度F | 1" | ¥49,076 | |
HSTAT102006 | 1.8 | 6" | 450度F | 1" | ¥53,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。