入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 2.61 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 2" |
マックス。 温度 | 900度F |
温度。 範囲 | コントローラに依存 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 313 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 13.64 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BIH051020L | 0.88 | 2" | 0.5 " | ¥15,950 | |
BIH051040L | 1.75 | 4ft。 | 0.5 " | ¥17,803 | |
BIH051060L | 2.58 | 6" | 0.5 " | ¥20,882 | |
BIH051080L | 3.5 | 8ft。 | 0.5 " | ¥25,568 | |
BIH101060L | 5.2 | 6" | 1" | ¥30,631 | |
BIH101080L | 6.92 | 8ft。 | 1" | ¥36,127 | |
BIH101120L | 10.42 | 12ft。 | 1" | ¥45,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。