入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 200時間 |
バッテリーサイズ | D |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 88m |
ボディカラー | オレンジ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
直径 | 2 5 / 16 " |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 30K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 8.25 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 50 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 50 |
ルーメン範囲 | 50〜99 |
最大ルーメン出力 | 50 |
バッテリーの数 | 2 |
高い設定での実行時間 | 200時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラス1 2 Div 3、クラス1 1 2 Div 3 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IP67 |
バッテリー付きの重量 | 14.6オンス |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーの数 | 高い設定での実行時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15720 | 250時間 | 3 | 250時間 | ¥5,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。