BRANSON 100-410-172 / 3ガロンユニットで使用するためのソリッドトレイ
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
アイテム価格 | ソリッドトレイ |
内側の高さ | 3" |
内側の長さ | 7.5 " |
内幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
100-410-174 | 3.75 " | 9" | 5" | ¥30,787 | |
100-410-178 | 6" | 17.5 " | 10 " | ¥51,095 | |
100-410-170 | 8" | 8" | 6" | ¥26,152 | |
100-410-176 | 6" | 11 1 / 5 " | 9" | ¥37,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。