入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリンターラベル |
色 | 黒、白 |
ロールあたりのラベル | 50 |
材料 | セルフラミネートビニール |
温度。 範囲 | -94度から158度F |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 18.92 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | ロールあたりのラベル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XSL-96-427 | 黒、白 | 250 | 1" | ¥15,416 | ||
XSL-17-427 | 黒、白 | 500 | 1 / 2 " | ¥23,783 | ||
XSL-19-427 | 黒、白 | 250 | 1" | ¥19,809 | ||
XSL-102-427 | 黒、白 | 250 | 1 / 2 " | ¥14,536 | ||
XSL-115-427 | 黒、白 | 250 | 1.5 " | ¥19,763 | ||
XSL-29-427 | 黒、白 | 450 | 1 / 2 " | ¥24,134 | ||
XSL-30-427 | 黒、白 | 250 | 3 / 4 " | ¥13,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。