入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラベルテープカートリッジ |
色 | 黒、白 |
高さ | 8ft。 |
収縮率 | 3:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
幅(Width) | 0.645 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 18.67 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9612109090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XPS-125-続き | 黒、白 | 0.235 " | ¥19,239 | ||
XPS-125-CONT-YL-BK | イエロー/ブラック | 0.235 " | ¥20,941 | ||
XPS-187-続き | 黒、白 | 0.335 " | ¥20,817 | ||
XPS-187-CONT-YL-BK | イエロー/ブラック | 0.335 " | ¥20,817 | ||
XPS-250-続き | 黒、白 | 0.439 " | ¥22,764 | ||
XPS-250-CONT-YL-BK | イエロー/ブラック | 0.439 " | ¥22,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。