入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーおよびケーブル識別ラベル |
色 | ブラック/オレンジ |
高さ | 3 / 4 " |
材料 | ビニール |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC-750-499 | 黒、白 | 3 / 4 " | ナイロン | -40度から193度F | ¥25,997 | ||
XC-500-499 | 黒、白 | 1 / 2 " | ナイロン | -40度から193度F | ¥25,081 | ||
XC-1000-499 | 黒、白 | 1" | ナイロン | -40度から193度F | ¥26,183 | ||
XC-750-595-GN-WT | ホワイト/グリーン | 3 / 4 " | ビニール | -40度から180度F | ¥23,809 | ||
XC-750-595-BL-WT | ホワイト/ブルー | 3 / 4 " | ビニール | -40度から180度F | ¥23,809 | ||
XC-750-595-WT-BK | 黒、白 | 3 / 4 " | ビニール | -40度から180度F | ¥23,809 | ||
XC-750-595-CL-BK | ブラック/クリア | 25ft。 | ビニール | -40度から180度F | ¥20,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。