アイテム価格 | ゲートバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 5 "から6-1 / 2" |
パイプサイズに適合 | 5 "から6-1 / 2" |
材料 | プラスチック |
最大南京錠の数 | 1 |
最大バルブハンドルの厚さ | 6.5 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度から175度F |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 18.67 |
船幅(cm) | 18.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。