入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカー |
背景色 | ホワイト |
色 | 白地に黒 |
ラベルの高さ | 本の中で変化する |
ラベルタイプ | クリップスリーブワイヤー |
ラベル幅 | 0.134 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | スプリットスリーブ |
材料 | ナイロン |
最大ワイヤーサイズ | 0.110-0.134(2.8-3.4) |
最小ワイヤーサイズ | 16,14 AWG |
ラベルの数 | 390 |
温度。 範囲 | -30度から251度F |
タイプ | ワンドあたり30 |
ディスペンサーを使用 | ワンド |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。