入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカーブック |
背景色 | 透明/白 |
色 | 白/透明 |
ラベルの高さ | 6インチ |
ラベルタイプ | ワイヤーとケーブル |
ラベル幅 | 1" |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | セルフラミネート |
カードごとのマーカー | 30 |
材料 | ビニール |
ラベルの数 | 30 |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 17.4 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。