アイテム価格 | 棚番 |
色 | ホワイトとスモーク色のドア |
深さ | 10 " |
高さ | 18 " |
保持しています | ブーファンキャップ、白衣、靴カバー |
長さ | 12 " |
材料 | アクリル |
コンパートメントの数 | 1 |
タイプ | 積み重ね可能な |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。