定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY M71-30-427 カートリッジ ラベル 長さ 3/4 インチ、幅 3/4 インチ | AE7KGC5YTC5

BRADY M71-30-427カートリッジラベル3/4インチの長さ3/4インチの幅

在庫あり
アイテム:AE7KGC モデル:M71-30-427相互参照:5YTC5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,763 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカートリッジラベル
白/半透明
高さ1.5 "
ロールあたりのラベル250
材料セルフラミネートビニール
最大ワイヤーサイズ10 AWG
最小ワイヤーサイズ4 AWG
温度。 範囲-40度から158度F
幅(Width)0.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)8.13
HSコード9612109090
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル収縮率高さ温度。 範囲幅(Width)Itemロールあたりのラベル材料価格
BRADY M-102-427 カートリッジラベル 幅 1/2 インチ、長さ 1-1/4 インチ | AA4PQR 12X339 M-102-427-黒、白1.25 "-40度から158度F1 / 2 "カートリッジラベル-ビニール¥11,035
BRADY M-119-461 カートリッジラベル 幅 3-3/4 インチ、長さ 1-1/2 インチ | AA4PQT 12X340 M-119-461-黒、白1.5 "-112度から293度F3.75 "カートリッジラベル-自己ラミネートポリエステル¥14,073
BRADY M-122-461 カートリッジラベル 幅 1-1/8 インチ、長さ 1/2 インチ | AA4PQU 12X341 M-122-461-黒、白1 / 2 "-112度から293度F1.12 "カートリッジラベル-自己ラミネートポリエステル¥18,255
BRADY M-123-461 カートリッジラベル 幅 1-1/8 インチ、長さ 3/8 インチ | AA4PQV 12X342 M-123-461-黒、白3 / 8 "-112度から293度F1.12 "カートリッジラベル-自己ラミネートポリエステル¥18,255
BRADY M-129-461 カートリッジラベル 幅 2-1/4 インチ、長さ 1-1/2 インチ | AA4PQW 12X343 M-129-461-黒、白1.5 "-112度から293度F2.25 "カートリッジラベル-自己ラミネートポリエステル¥20,016
BRADY M-11-427 カートリッジ ラベル 幅 1/2 インチ、長さ 1 インチ ビニール | AA4PQX 12X344 M-11-427-黒、白1"-40度から158度F0.5 "カートリッジラベル-ビニール¥17,223
BRADY M-115-427 カートリッジラベル 幅 1-1/4 インチ、長さ 1-1/4 インチ | AA4PQY 12X345 M-115-427-ブラック/ホワイト/クリア1.5 "-40度から158度F1.25 "カートリッジラベル200自己ラミネートビニール、B-427¥16,621

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY M71-30-427カートリッジラベル3/4インチの長さ3/4インチの幅
¥15,763 /単価