入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカーラベル |
色 | 白地に黒/クリア |
高さ | 1" |
ロールあたりのラベル | 70 |
材料 | セルフラミネートビニール |
最大ワイヤーサイズ | 0.85 " |
最小ワイヤーサイズ | 0.318 " |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | ロールあたりのラベル | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-91-427 | 白地に黒/クリア | 1" | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ¥14,902 | ||
M-143-427 | 白地に黒/クリア | 1" | 200 | 0.27 " | 0.159 " | 1.25 " | ¥18,302 | ||
M-90-427 | 白地に黒/クリア | 3 / 4 " | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ¥11,764 | ||
M-91-427-YL | 黄色に黒 | 1" | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ¥15,368 | ||
M-89-427 | 白地に黒/クリア | 1 / 2 " | 180 | 0.32 " | 0.159 " | 1.5 " | ¥8,801 | ||
M-51-427 | 白地に黒/クリア | 1" | 110 | 0.53 " | 0.239 " | 2.5 " | ¥15,346 | ||
M-49-427 | 白地に黒/クリア | 1" | 260 | 0.21 " | 0.119 " | 1" | ¥17,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。