アイテム価格 | 緊急情報センター |
深さ | 4.5 " |
高さ | 20 " |
言語設定 | 英語 |
凡例/背景色 | 赤/白 |
材料 | ポリスチレン製バックボード、PVCコーティングワイヤーバスケット |
装着タイプ | ウォールマウント |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 7326200000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。