入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーキングスリーブ |
色 | イエロー |
高さ | 50ft。 |
ロールあたりのラベル | 5000 |
材料 | Brady B-7646 耐ディーゼル熱収縮性ポリオレフィン |
最大印刷の行 | 不定 |
最大ワイヤーサイズ | 0.11 " |
最小ワイヤーサイズ | 0.046 " |
収縮率 | 3:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
幅(Width) | 3 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 27.81 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 高さ | 幅(Width) | ロールあたりのラベル | 材料 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-094-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 13 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥392,570 | ||
HX-094-2-Ill | -40〜248度F | イエロー | 13 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥384,805 | ||
HX-125-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 1 / 4 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.11 " | 0.062 " | ¥403,269 | ||
HX-125-2-Ill | -40〜248度F | イエロー | 1 / 4 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.11 " | 0.062 " | ¥421,230 | ||
HX-187-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 21 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.151 " | 0.094 " | ¥501,661 | ||
HX-187-2-Ill | -40〜248度F | イエロー | 21 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.151 " | 0.094 " | ¥553,921 | ||
HX-250-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 7 / 16 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.215 " | 0.125 " | ¥288,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。