アイテム価格 | 緊急時クリップボード |
深さ | 4.5 " |
高さ | 17 " |
言語設定 | 英語 |
凡例/背景色 | 赤/白 |
材料 | ポリスチレン |
装着タイプ | ウォールマウント |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3926100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。