入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルシール |
破壊強度 | 800ポンド |
ケーブル径 | 3 / 32 " |
色 | シルバー |
刻印 | 1文字の6行 |
長さ | 9" |
材料 | 鋼 |
桁数 | 6 |
動作長 | 12 " |
プライマリアプリケーション | トラック、トレーラー、コンテナ |
厚さ | 3 / 32 " |
ワイヤ長 | 12 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8301109000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | ケーブル径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
95166 | 480ポンド | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥72,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。