アイテム価格 | スレッド識別キット |
個数 | 4 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
A. ユーザーは、キットのねじピッチ ゲージをねじ山に適切にフィットするまで配置し、インチあたりのねじ山数 (SAE 単位) またはねじ山間の距離 (メートル単位接続) を測定できます。 次に、測定値が最終仕様データのチャートと照合されます。 ネジの直径はノギスを使用して測定されます。 キャリパーのジョーは、コネクタまたはポートのサイズに応じて移動できるため、正確な測定が可能です。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。