入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DINスタイルのミニチュアブレーカーロックアウト |
サーキットブレーカ電圧 | 120/277 |
色 | レッド |
高さ | 1" |
ロックアウトタイプ | ピン配置、標準 |
材料 | ナイロン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。