アイテム価格 | パイプマーカー |
平均耐久性 | 8年10年まで。 |
背景色 | イエロー |
文字高 | 1 / 2 " |
色 | ブラック |
終了 | 光沢のある |
パイプ外径に適合 | 3/4 "以下 |
高さ | 2 1 / 4 " |
取り付けスタイル | 接着剤パイプマーカー |
ロールの長さ | 2 1 / 4 " |
ロール幅 | 2 3 / 4 " |
厚さ | 0.004 " |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 2 3 / 4 " |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。