入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 番号付きタグ |
色 | 真鍮 |
高さ | 1.5 " |
穴のサイズ | 3 / 16 " |
屋内/屋外での使用 | アウトドアのみ |
材料 | 真鍮 |
ナンバーシリーズ | AC226~250 |
動作温度 範囲 | -華氏40度から華氏1200度 |
形状 | ラウンド |
厚さ | 0.04 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.08 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。