入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
平均耐久性 | 8年10年まで。 |
背景色 | 青 |
文字高 | 1 / 2 " |
色 | ホワイト |
終了 | 光沢のある |
パイプ外径に適合 | 3/4 "以下 |
高さ | 2 1 / 4 " |
取り付けスタイル | 接着剤パイプマーカー |
ロールの長さ | 2 1 / 4 " |
ロール幅 | 2 3 / 4 " |
厚さ | 0.004 " |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 2 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。