入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グループロックアウトボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | レッド |
深さ | 3.5 " |
ドアタイプ | 鋼 |
高さ | 6" |
最大南京錠の数 | 13 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | ドアタイプ | 高さ | 最大南京錠の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105717 | レッド | 10.5 " | レキサン | 9" | 34 | 15 " | ¥52,901 | ||
105714 | レッド | 2.25 " | スライディングLexan | 7" | 7 | 8" | ¥32,844 | ||
50938 | レッド | 5.5 " | 蝶番を付けられたアクリル | 6" | 8 | 4" | ¥19,194 | ||
105716 | レッド | 6" | レキサン | 12.5 " | 50 | 7.5 " | ¥25,344 | ||
105715 | レッド | 2.25 " | スライディングアクリル | 7" | 12 | 16 " | ¥40,681 | ||
グロボックス | レッド | 2.5 " | 透明アクリル | 7.5 " | 14 | 16 " | ¥26,937 | ||
50937 | レッド | 4.25 " | 透明アクリル | 7.5 " | 16 | 8.5 " | ¥22,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。