入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険タグ |
グロメット | 真鍮圧延 |
高さ | 5.75 " |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
凡例/背景色 | 黒、赤/白 |
材料 | 厚紙 |
リバースサイドレジェンド | このエネルギー源は締め出されました! このロック/タグを許可なく取り外すと、すぐに放電する可能性があります。 備考 |
幅(Width) | 3" |
引っ張り力に耐える | 50ポンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 4821102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。