入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロッキングアーム |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 最大1 "幅x0.6"厚さ |
高さ | 6.2 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | スチール/ナイロン |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
幅(Width) | 2.1 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルサイズに適合 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65403 | 最大1.6 "幅x1.1"厚さ | 7.15 " | 7.7 " | 2.5 " | ¥9,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。