入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単極ブレーカーロックアウト |
サーキットブレーカ電圧 | 120 |
色 | レッド |
高さ | 5 / 16 " |
長さ | 2.125 " |
ロックアウトタイプ | スナップ方式の |
材料 | ナイロンとステンレス鋼 |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
幅(Width) | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | ロックアウトタイプ | 材料 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65810 | 15 / 16 " | 3 / 4 " | クランプオン | 耐衝撃性アイソプラストポリマー | - | 2.5 " | ¥44,576 | ||
65815 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | スナップ方式の | 耐衝撃性アイソプラストポリマー | - | 1.88 " | ¥41,091 | ||
65966 | 3.25 " | - | クランプオン | ポリプロピレンとナイロン | 9 / 32 " | 2 1 / 10 " | ¥19,082 | ||
65965 | 1" | - | クランプオン | ポリプロピレンとナイロン | 9 / 32 " | 3 / 4 " | ¥17,272 | ||
65688 | 5 / 6 " | - | スナップ方式の | ナイロンとステンレス鋼 | 9 / 32 " | 1 / 3 " | ¥7,805 | ||
BL01 | - | 2.25 " | クランプオン | ポリカーボネート | 9 / 32 " | 1.12 " | ¥1,570 | ||
BL04 | - | 1" | クランプオン | ポリカーボネート | 1/4または9/32 " | 2" | ¥4,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。