入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 特大のブレーカーロックアウト |
サーキットブレーカ電圧 | 480/600 |
色 | レッド |
高さ | 2.75 " |
長さ | 2.625 " |
ロックアウトタイプ | クランプオン |
材料 | ポリプロピレンとナイロン |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
65321 | 7 / 8 " | 1/4または9/32 " | 2.5 " | ¥20,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。