BRADY 65241南京錠キャビネット未充填30インチの高さ
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
アイテム価格 | 南京錠キャビネット |
色 | ホワイト |
深さ | 3.5 " |
高さ | 30 " |
材料 | PVC |
最大南京錠の数 | 40 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 6.98 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 91.69 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 最大南京錠の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
65240 | 15 " | 16 | ¥68,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。