BRADY 65240南京錠キャビネット未充填15インチ幅
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
アイテム価格 | 南京錠キャビネット |
色 | ホワイト |
深さ | 3.5 " |
高さ | 15 " |
材料 | PVC |
最大南京錠の数 | 16 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 3.48 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 最大南京錠の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
65241 | 30 " | 40 | ¥111,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。