入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 有害廃棄物ラベル |
接着剤 | 有り |
背景色 | ホワイト |
ヘッダ | 規制外の廃棄物 |
高さ | 6" |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | 青 |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | 紙素材 |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 15.49 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 材料 | 背景色 | 高さ | 形状 | 幅(Width) | 屋内/屋外での使用 | アイテム価格 | 凡例の色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121151 | ビニール | - | 6" | - | 6" | - | 有害廃棄物ラベル | - | ¥26,736 | ||
121152 | ビニール | - | 6" | - | 6" | - | カリフォルニアの有害廃棄物ラベル | - | ¥29,905 | ||
121063 | ビニール | - | 6" | - | 6" | - | 有害廃棄物ラベル | - | ¥29,801 | ||
121153 | ビニール | - | 6" | - | 6" | - | 有害廃棄物ラベル | - | ¥27,461 | ||
121154 | ビニール | - | 6" | - | 6" | - | 有害廃棄物ラベル | - | ¥30,908 | ||
18765LS | 粘着性ポリエステル | - | 2.875 " | - | 2" | - | 有害廃棄物ラベル | - | ¥5,386 | ||
121155 | ビニール | - | 6" | - | 6" | - | 有害廃棄物ラベル | - | ¥12,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。