AKRO-MILS 13018REDスタッキングビン、17-1 / 2インチの長さ、16-1 / 2インチの幅、12-1 / 2インチの高さ、赤
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
アイテム価格 | スタッキングビン |
容量 | 1.6 cu。 ft。 |
色 | レッド |
高さ | 12 " |
内側の高さ | 12 1 / 4 " |
内側の長さ | 15 5 / 8 " |
内幅 | 13 3 / 4 " |
長さ | "16へ" 18 |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | 工業用グレードのポリマー |
外の高さ | 12 1 / 2 " |
外側の長さ | 17 1 / 2 " |
外側のトップの長さ | 17-1 / 2」 |
外側の上部の幅 | 16-1 / 2」 |
外側の幅 | 16 1 / 2 " |
パッケージ数量 | 500 |
タイプ | 重工業の義務 |
UPC | 032903042535 |
音量 | 1.6 cu。 ft。 |
幅(Width) | "16へ" 18 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。