入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネットラベル |
接着剤 | はい |
背景色 | ブラック |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 7" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | イエロー |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | ポリエステル |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | 高さ | 凡例の色 | レジェンドスタイル | 凡例/背景色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60294 | - | 3.5 " | - | - | 赤黄 | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥3,672 | ||
60284 | - | 3.5 " | - | - | 赤青 | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥3,315 | ||
60286 | - | 3.5 " | - | - | 白黒 | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥3,646 | ||
60297 | - | 3.5 " | - | - | 黒、赤/黄 | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥2,696 | ||
60293 | - | 3.5 " | - | - | 緑/白 | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥3,646 | ||
60287 | - | 3.5 " | - | - | ホワイト/ブルー | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥2,696 | ||
60288 | - | 3.5 " | - | - | イエロー/ブラック | 粘着性ポリエステル | 12 " | ¥3,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。