入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラベル |
接着剤 | はい |
背景色 | イエロー |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 1" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | テキストなし |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | シンボル |
材料 | ビニール |
金属検出可能 | いいえ |
ラベルの数 | 10 |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 31.37 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 背景色 | 高さ | 言語設定 | 凡例の色 | レジェンドスタイル | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110746 | 5" | イエロー | 3.5 " | 英語 | ブラック | テキストと記号 | ポリエステル | 長方形 | ¥9,272 | ||
110762 | 5" | - | 3.5 " | 英語 | - | テキスト | ポリエステル | 長方形 | ¥9,737 | ||
110763 | 5" | - | 3.5 " | 英語 | - | テキストと記号 | ポリエステル | 長方形 | ¥9,168 | ||
ふた-3 | 4.5 " | ホワイト | 3 / 4 " | 英語 | ブラック | テキストと記号 | ポリエステル | 長方形 | ¥4,315 | ||
SL-1 | 2.5 " | オレンジ | 1 13 / 16 " | 英語 | ブラック | テキストと記号 | 紙素材 | 長方形 | ¥24,677 | ||
SL-6 | 4" | イエロー | 4" | 英語 | ブラック | テキストと記号 | 紙素材 | 長方形 | ¥42,208 | ||
87029 | 2" | イエロー | 1" | 英語 | ブラック | テキストと記号 | ビニール | 長方形 | ¥4,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。