入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラベル |
背景色 | イエロー |
文字 | ブランク |
文字高 | 1" |
文字幅 | 21 / 32 " |
グレード | 高強度プリズム |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | 再帰反射シート |
カードの数 | 1 |
全体の高さ | 1.5 " |
全幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.14 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.95 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 金属検出可能 | 背景色 | 色 | 最小ワイヤーサイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B33D-94-2-342BK | いいえ | - | ブラック | 0.023 " | -40度から267度F | 2" | 0.094 " | ラベル | ¥158,981 | ||
B33D-125-2-342BK | いいえ | - | ブラック | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥174,430 | ||
B33D-94-2-342 | いいえ | - | ホワイト | 0.023 " | -40度から267度F | 2" | 0.094 " | ラベル | ¥158,981 | ||
B33D-125-2-342 | いいえ | - | ホワイト | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥174,430 | ||
B33D-94-2-342YL | いいえ | - | イエロー | 0.023 " | -40度から267度F | 2" | 0.094 " | ラベル | ¥158,981 | ||
B33D-125-2-342YL | いいえ | - | イエロー | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥174,430 | ||
B33-125-2 342- | いいえ | - | ホワイト | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥174,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。